GN.34328-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CON LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA INOX SENZA COPERTURA LEVA GN 612-12-M20X1,5-AK-NI
GN 612-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34328
Rubix:160000000523913




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile aisi 303 (ni) |
|---|---|
| Diametro del perno | 12 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34328-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CON LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA INOX SENZA COPERTURA LEVA GN 612-12-M20X1,5-AK-NI
Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 156 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile aisi 303 (ni) |
| Diametro del perno | 12 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione