51722 - PISTONCINO DI POS. A MOLLA CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNTALE ACC. BRUNITO CON CONTRODADO PMT.200-6-M12X1,5-AK

PMT.200

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:51722
Rubix:160000000516592
51722 - PISTONCINO DI POS. A MOLLA CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNTALE ACC. BRUNITO CON CONTRODADO PMT.200-6-M12X1,5-AK

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio brunito (pistoncino, black-oxide hardened steel); poliammide (corpo super-technopolymer rinforzato con fibra di vetro); acciaio aisi 302 (molla)
Diametro del perno6 mm
Formaak
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 51722 - PISTONCINO DI POS. A MOLLA CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNTALE ACC. BRUNITO CON CONTRODADO PMT.200-6-M12X1,5-AK


Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Materialeacciaio brunito (pistoncino, black-oxide hardened steel); poliammide (corpo super-technopolymer rinforzato con fibra di vetro); acciaio aisi 302 (molla)
Diametro del perno6 mm
Formaak
8,62 IVA esclusa
/ Unità
10,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.