51672-PISTONCINO DI POS. A MOLLA ARR. CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNT. ACC. INOX AISI 303 CON CONTRODADO PMT.101-SST-6-M12X1,5-AK

PMT.101

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:PMT.101-SST-6-M12x1,5-AK
Rubix:160000000516547
Produttore:51672
EAN:4045525709874
51672-PISTONCINO DI POS. A MOLLA ARR. CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNT. ACC. INOX AISI 303 CON CONTRODADO PMT.101-SST-6-M12X1,5-AK

Riepilogo info tecniche

Materialecorpo in super-technopolimero (pa rinforzato con fibra di vetro) e puntale in acciaio inox aisi 303; molla in acciaio inox aisi 302; blocco/controdado in super-technopolimero (pa rinforzato con fibra di vetro).
Diametro del perno6 mm
Formaak
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 51672-PISTONCINO DI POS. A MOLLA ARR. CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNT. ACC. INOX AISI 303 CON CONTRODADO PMT.101-SST-6-M12X1,5-AK


Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla

Informazioni tecniche


Attributi
Peso33 g
Materialecorpo in super-technopolimero (pa rinforzato con fibra di vetro) e puntale in acciaio inox aisi 303; molla in acciaio inox aisi 302; blocco/controdado in super-technopolimero (pa rinforzato con fibra di vetro).
Diametro del perno6 mm
Formaak
10,70 IVA esclusa
/ Unità
13,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale

Diametro del perno

Forma

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.