GN.35502-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACCIAIO MANOPOLA CON CONTRODADO GN 617.1-5-AK
GN 617.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 617.1-5-AK
Rubix:160000000518366
Produttore:GN.35502




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio; poliammide |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35502-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACCIAIO MANOPOLA CON CONTRODADO GN 617.1-5-AK
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio; poliammide |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore