GN.36501-MINI PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX SENZA POSIZ. DI ARRESTO MANOPOLA IN TECNOP. GN 822.7-4-M8X1-B

GN 822.7

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.36501
Rubix:160000000541679
GN.36501-MINI PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX SENZA POSIZ. DI ARRESTO MANOPOLA IN TECNOP. GN 822.7-4-M8X1-B

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox aisi 303 (corpo filettato e puntale); molla in acciaio inox aisi 301; manopola in tecnopolimero pa (poliammidica) nera, finitura mat (non rimovibile)
Diametro del perno4 mm
Formab
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.36501-MINI PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX SENZA POSIZ. DI ARRESTO MANOPOLA IN TECNOP. GN 822.7-4-M8X1-B


Mini pistoncini di posizionamento
Mini pistoncini di posizionamento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Materialeacciaio inox aisi 303 (corpo filettato e puntale); molla in acciaio inox aisi 301; manopola in tecnopolimero pa (poliammidica) nera, finitura mat (non rimovibile)
Diametro del perno4 mm
Formab
6,90 IVA esclusa
/ Unità
8,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale

Diametro del perno

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.