GN.35101-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO BRUNITO CON MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 617-5-A
GN 617
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35101
Rubix:160000000518356




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio; poliammide |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35101-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO BRUNITO CON MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 617-5-A
Pistoncino di posizionamento in acciaio brunito
Pistoncino di posizionamento in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio; poliammide |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione