GN.35084-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA CON FLANGIA LEGA DI ZINCO GN 608-8-18
GN 608
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35084
Rubix:160000000524015




Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di zinco pressofusa zincata (flangia di base); acciaio brunito con estremità temprata (puntale); tecnopolimero pa (manopola, colore nero, finitura mat). |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35084-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA CON FLANGIA LEGA DI ZINCO GN 608-8-18
Pistoncini di posizionamento a molla con flangia
Pistoncini di posizionamento a molla con flangia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 66 g |
|---|---|
| Materiale | lega di zinco pressofusa zincata (flangia di base); acciaio brunito con estremità temprata (puntale); tecnopolimero pa (manopola, colore nero, finitura mat). |
| Diametro del perno | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore