GN.34310-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARR.POSIZ. RETRATTA ACC. SENZA COPERT.LEVA CONTRODADO GN 612-5-M12X1,5-AK
GN 612
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34310
Rubix:160000000523903




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34310-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARR.POSIZ. RETRATTA ACC. SENZA COPERT.LEVA CONTRODADO GN 612-5-M12X1,5-AK
Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 37 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Materiale
acciaio