GN.35061-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACC. CON MANOP. SENZA CONTRODADO GN 607.1-6-A-ST
GN 607.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35061
Rubix:160000000520625
EAN:4045525308817




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio; poliammide |
|---|---|
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35061-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACC. CON MANOP. SENZA CONTRODADO GN 607.1-6-A-ST
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio; poliammide |
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore