GN.35145-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA CON MANOPOLA IN ACCIAIO INOX AISI 303 SENZA CONTRODADO GN 617-6-AN-NI

GN 617-NI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.35145
Rubix:160000000524036
GN.35145-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA CON MANOPOLA IN ACCIAIO INOX AISI 303 SENZA CONTRODADO GN 617-6-AN-NI

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox aisi 303 (corpo filettato); puntale nichelato in acciaio inox aisi 303; manopola in acciaio inox aisi 303
Diametro del perno6 mm
Formarotondo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.35145-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA CON MANOPOLA IN ACCIAIO INOX AISI 303 SENZA CONTRODADO GN 617-6-AN-NI


Pistoncino di posizionamento in acciaio INOX AISI 303
Pistoncino di posizionamento in acciaio INOX AISI 303

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Materialeacciaio inox aisi 303 (corpo filettato); puntale nichelato in acciaio inox aisi 303; manopola in acciaio inox aisi 303
Diametro del perno6 mm
Formarotondo
€ 25,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Materiale

Diametro del perno

Forma

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.