GN.36407-MINI PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CORPO IN ACCIAIO INOX AISI 303 SENZA POSIZ. DI ARRESTO GN 822-5-B-NI
GN 822-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36407
Rubix:160000000524058




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile; poliammide |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36407-MINI PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CORPO IN ACCIAIO INOX AISI 303 SENZA POSIZ. DI ARRESTO GN 822-5-B-NI
Mini pistoncini di posizionamento a molla
Mini pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile; poliammide |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore