GN.35521-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACC. CON MANOP. SENZA CONTRODADO GN 617.1-8-A
GN 617.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35521
Rubix:160000000518364




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio all'ossido nero |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35521-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACC. CON MANOP. SENZA CONTRODADO GN 617.1-8-A
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 79 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio all'ossido nero |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore