GN.34436-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CON LEVA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACC. SENZA COPERTURA LEVA GN 612.2-8-16-A
GN 612.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34436
Rubix:160000000523944




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio ossidato nero (corpo e leva); acciaio nitrurato (pistoncino) |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34436-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CON LEVA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACC. SENZA COPERTURA LEVA GN 612.2-8-16-A
Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 84 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio ossidato nero (corpo e leva); acciaio nitrurato (pistoncino) |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione