51522-PISTONCINO DI POSIZION. A MOLLA CORPO IN SUPER-TECNOPOL. PUNTALE ACCIAIO BRUNITO CONTRODADO PMT.100-6-M12X1,5-AK
PMT.100
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:51522
Rubix:160000000516523
EAN:08055007140206




Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in super-technopo; puntale in acciaio brunitò; controdado integrato (versione -ak). |
|---|---|
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51522-PISTONCINO DI POSIZION. A MOLLA CORPO IN SUPER-TECNOPOL. PUNTALE ACCIAIO BRUNITO CONTRODADO PMT.100-6-M12X1,5-AK
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Materiale | corpo in super-technopo; puntale in acciaio brunitò; controdado integrato (versione -ak). |
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore