GN.34315-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CON LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA INOX SENZA COPERTURA LEVA GN 612-5-M12X1,5-AK-NI
GN 612-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34315
Rubix:160000000523907




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (ni) |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34315-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CON LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA INOX SENZA COPERTURA LEVA GN 612-5-M12X1,5-AK-NI
Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 116 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (ni) |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione