GN.34509-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX SENZA MANOPOLA CON CONTRODADO GN 613-5-GK-NI
GN 613-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34509
Rubix:160000000523969




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (perno nichelato) |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34509-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX SENZA MANOPOLA CON CONTRODADO GN 613-5-GK-NI
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (perno nichelato) |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione