GN.35111-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO BRUNITO CON MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 617-6-A
GN 617
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35111
Rubix:160000000518357




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio; poliammide |
|---|---|
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35111-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO BRUNITO CON MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 617-6-A
Pistoncino di posizionamento in acciaio brunito
Pistoncino di posizionamento in acciaio brunito
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio; poliammide |
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore