GN.34322-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARR.POSIZ. RETRATTA ACC. SENZA COPERT.LEVA CONTRODADO GN 612-10-M20X1,5-AK
GN 612
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34322
Rubix:160000000520611




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio brunito (corpo filettato, contro-dado e leva); acciaio tornito e nitrurato (puntale); tecnopolimero pa ad alta resilienza, nero, finitura opaca (copertura leva) |
|---|---|
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34322-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARR.POSIZ. RETRATTA ACC. SENZA COPERT.LEVA CONTRODADO GN 612-10-M20X1,5-AK
Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 149 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio brunito (corpo filettato, contro-dado e leva); acciaio tornito e nitrurato (puntale); tecnopolimero pa ad alta resilienza, nero, finitura opaca (copertura leva) |
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Materiale
acciaio brunito (corpo filettato, contro-dado e leva); acciaio tornito e nitrurato (puntale); tecnopolimero pa ad alta resilienza, nero, finitura opaca (copertura leva)