GN.34432-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CON LEVA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACCIAIO COPERTURA LEVA GN 612.2-6-16-B
GN 612.2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34432
Rubix:160000000523943




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio brunito; puntale in acciaio tornito e nitrurato; copertura leva in tecnopolimero pa (nero, finitura opaca) |
|---|---|
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34432-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CON LEVA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACCIAIO COPERTURA LEVA GN 612.2-6-16-B
Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio brunito; puntale in acciaio tornito e nitrurato; copertura leva in tecnopolimero pa (nero, finitura opaca) |
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore