GN.34502-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA CON CONTRODADO GN 613-5-AK
GN 613
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34502
Rubix:160000000518285




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio ossidato nero (corpo e puntale); manopola in tecnopolimero pa nero opaco |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34502-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA CON CONTRODADO GN 613-5-AK
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio ossidato nero (corpo e puntale); manopola in tecnopolimero pa nero opaco |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore