GN.34639-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX CON POSIZIONE DI ARRESTO CON CONTRODADO GN 817.2-12-15-CK-NI
GN 817.2-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34639
Rubix:160000000541600




Riepilogo info tecniche
| Materiale | aisi 303 (acciaio inox), puntale nichelato chimicamente |
|---|---|
| Diametro del perno | 12 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34639-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX CON POSIZIONE DI ARRESTO CON CONTRODADO GN 817.2-12-15-CK-NI
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 151 g |
|---|---|
| Materiale | aisi 303 (acciaio inox), puntale nichelato chimicamente |
| Diametro del perno | 12 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione