GN.36405-MINI PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CORPO IN ACCIAIO ZINCATO SENZA POSIZ. DI ARRESTO GN 822-5-B-ST
GN 822
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36405
Rubix:160000000524056




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato (corpo); puntale inox aisi 303; molla inox aisi 301; manopola tecnopolimero pa (nero/rosso opaco) |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36405-MINI PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CORPO IN ACCIAIO ZINCATO SENZA POSIZ. DI ARRESTO GN 822-5-B-ST
Mini pistoncini di posizionamento a molla
Mini pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 14 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato (corpo); puntale inox aisi 303; molla inox aisi 301; manopola tecnopolimero pa (nero/rosso opaco) |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore