GN.34313-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARR.POSIZ. RETRATTA ACC. SENZA COPERT.LEVA CONTRODADO GN 612-10-M16X1,5-AK
GN 612
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34313
Rubix:160000000523906




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio brunito (corpo filettato, controdado, leva); puntale in acciaio tornito e nitrurato; versione ak senza copertura leva |
|---|---|
| Diametro del perno | 16 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34313-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARR.POSIZ. RETRATTA ACC. SENZA COPERT.LEVA CONTRODADO GN 612-10-M16X1,5-AK
Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 132 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio brunito (corpo filettato, controdado, leva); puntale in acciaio tornito e nitrurato; versione ak senza copertura leva |
| Diametro del perno | 16 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Materiale
acciaio brunito (corpo filettato, controdado, leva); puntale in acciaio tornito e nitrurato; versione ak senza copertura leva