GN.35523-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO POS RETRATTA INOX CON MANOP. IN TECNOP NO CONTRODADO GN 617.1-8-A-NI
GN 617.1-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 617.1-8-A-NI
Rubix:160000000520647
Produttore:GN 617.1-8-A-NI
EAN:4045525316782




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile; poliammide |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35523-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO POS RETRATTA INOX CON MANOP. IN TECNOP NO CONTRODADO GN 617.1-8-A-NI
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 79 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile; poliammide |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore