GN.35050-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 607-8-A-NI
GN 607-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35050
Rubix:160000000524001




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35050-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA SENZA CONTRODADO GN 607-8-A-NI
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore