GN.34523-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO SENZA CONTRODADO GN 613-8-A-NI
GN 613-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34523
Rubix:160000000520617




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 ni (perno nichelato); manopola in tecnopolimero pa (nero, finitura opaca) |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34523-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO SENZA CONTRODADO GN 613-8-A-NI
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 62 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 ni (perno nichelato); manopola in tecnopolimero pa (nero, finitura opaca) |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore