GN.34425-PIST.DI POSIZ. A MOLLA CON LEVA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA LEGA DI ZINCO CON CONTRODADO GN 612.8-8-M16X1,5-AK
GN 612.8
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34425
Rubix:160000000541028




Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di zinco (zamac) pressofusa; acciaio placcato zinco; poliammide (pa) |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34425-PIST.DI POSIZ. A MOLLA CON LEVA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA LEGA DI ZINCO CON CONTRODADO GN 612.8-8-M16X1,5-AK
Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Materiale | lega di zinco (zamac) pressofusa; acciaio placcato zinco; poliammide (pa) |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore