GN.35083-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA CON FLANGIA LEGA DI ZINCO GN 608-6-14
GN 608
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35083
Rubix:160000000524014




Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di zinco pressofusa (flangia) / acciaio brunito (puntale) / tecnopolimero pa nero opaco (manopola) |
|---|---|
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35083-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA CON FLANGIA LEGA DI ZINCO GN 608-6-14
Pistoncini di posizionamento a molla con flangia
Pistoncini di posizionamento a molla con flangia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Materiale | lega di zinco pressofusa (flangia) / acciaio brunito (puntale) / tecnopolimero pa nero opaco (manopola) |
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione