GN.34911-PIST.DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA ACC. SENZA COPERT.LEVA CONTRODADO GN 612-12-M20-AK

GN 612

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN.34911
Rubix:160000000541006
GN.34911-PIST.DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA ACC. SENZA COPERT.LEVA CONTRODADO GN 612-12-M20-AK

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio brunito (corpo filettato, leva e controdado); acciaio tornito e nitrurato (puntale); copertura leva in tecnopolimero pa nero (finitura mat).
Diametro del perno12 mm
Formaak
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.34911-PIST.DI POSIZ. A MOLLA LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA ACC. SENZA COPERT.LEVA CONTRODADO GN 612-12-M20-AK


Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva

Informazioni tecniche


Attributi
Peso155 g
Materialeacciaio brunito (corpo filettato, leva e controdado); acciaio tornito e nitrurato (puntale); copertura leva in tecnopolimero pa nero (finitura mat).
Diametro del perno12 mm
Formaak
24,26 IVA esclusa
/ Unità
29,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Materiale

acciaio brunito (corpo filettato, leva e controdado); acciaio tornito e nitrurato (puntale); copertura leva in tecnopolimero pa nero (finitura mat).

Diametro del perno

Forma

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.