GN.35522-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACCIAIO MANOPOLA CON CONTRODADO GN 617.1-8-AK
GN 617.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35522
Rubix:160000000518368




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio brunito |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35522-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACCIAIO MANOPOLA CON CONTRODADO GN 617.1-8-AK
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 91 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio brunito |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore