51601 - PISTONCINO DI POS. A MOLLA ARRESTO CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNTALE ACC. BRUNITO NO CONTROD. PMT.101-5-M10X1-A
PMT.101
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:51601
Rubix:160000000516534




Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo: super-tecnopolimero (pa rinforzato con fibra di vetro). puntale/pistone: acciaio temprato brunitò (ossidato nero). molla: acciaio inox aisi 302. (serie pmt.101-a, senza controdado). |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51601 - PISTONCINO DI POS. A MOLLA ARRESTO CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNTALE ACC. BRUNITO NO CONTROD. PMT.101-5-M10X1-A
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Materiale | corpo: super-tecnopolimero (pa rinforzato con fibra di vetro). puntale/pistone: acciaio temprato brunitò (ossidato nero). molla: acciaio inox aisi 302. (serie pmt.101-a, senza controdado). |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore