GN.34507-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO SENZA MANOPOLA CON CONTRODADO GN 613-5-GK
GN 613
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34507
Rubix:160000000523967




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio brunito (ossidazione nera) |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | c |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34507-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO SENZA MANOPOLA CON CONTRODADO GN 613-5-GK
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio brunito (ossidazione nera) |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | c |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore