GN.35093-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CON FLANGIA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA LEGA DI ZINCO GN 608.1-6-14
GN 608.1
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35093
Rubix:160000000524016




Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di zinco pressofusa zincata |
|---|---|
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35093-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CON FLANGIA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA LEGA DI ZINCO GN 608.1-6-14
Pistoncini di posizionamento a molla con flangia
Pistoncini di posizionamento a molla con flangia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Materiale | lega di zinco pressofusa zincata |
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore