51531-PISTONCINO DI POSIZION. A MOLLA CORPO IN SUPER-TECNOPOL. PUNTALE ACCIAIO BRUNITO CONTRODADO PMT.100-8-M16X1,5-AK
PMT.100
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:51531
Rubix:160000000516524
EAN:08055007140213




Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in super-tecnopolimero (pa rinforzata con fibra di vetro); puntale in acciaio brunito temprato; molla in aisi 302; controdado in super-tecnopolimero (pa rinforzata con fibra di vetro). |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51531-PISTONCINO DI POSIZION. A MOLLA CORPO IN SUPER-TECNOPOL. PUNTALE ACCIAIO BRUNITO CONTRODADO PMT.100-8-M16X1,5-AK
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Materiale | corpo in super-tecnopolimero (pa rinforzata con fibra di vetro); puntale in acciaio brunito temprato; molla in aisi 302; controdado in super-tecnopolimero (pa rinforzata con fibra di vetro). |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore