GN.34948-PIST.DI POSIZ. A MOLLA CON LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA INOX CON COPERT.LEVA C/CONTRODADO GN 612-8-M12X1,5-BK-NI
GN 612-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34948
Rubix:160000000540972




Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo filettato in acciaio inox aisi 303; perno in acciaio inox nichelato; controdado in acciaio inox; leva in acciaio inox aisi 316 lhc; copertura leva in tecnopolimero pa nero opaco |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | bk |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34948-PIST.DI POSIZ. A MOLLA CON LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA INOX CON COPERT.LEVA C/CONTRODADO GN 612-8-M12X1,5-BK-NI
Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 129 g |
|---|---|
| Materiale | corpo filettato in acciaio inox aisi 303; perno in acciaio inox nichelato; controdado in acciaio inox; leva in acciaio inox aisi 316 lhc; copertura leva in tecnopolimero pa nero opaco |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | bk |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione