GN.35534-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACCIAIO INOX MANOPOLA TECNOPOL GN 617.1-10-AK-NI
GN 617.1-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35534
Rubix:160000000524049




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (corpo filettato e controdado) + puntale in acciaio inox aisi 303 nichelato |
|---|---|
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35534-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ARRESTO IN POSIZ. RETRATTA ACCIAIO INOX MANOPOLA TECNOPOL GN 617.1-10-AK-NI
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 163 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (corpo filettato e controdado) + puntale in acciaio inox aisi 303 nichelato |
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore