51521-PISTONCINO DI POSIZION. A MOLLA CORPO IN SUPER-TECNOPOL. PUNTALE ACCIAIO BRUNITO CONTRODADO PMT.100-5-M10X1-AK
PMT.100
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:51521
Rubix:160000000516522
EAN:08055007140190




Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo: super-tecnopolimero speciale a base poliammidica (pa) rinforzato fibra vetro; puntale: acciaio temprato e brunito; manopola: tecnopolimero a base poliammidica (pa) alta resilienza; molla: acciaio inox aisi 302; controdado: ntt (super-tecnopolimero speciale pa rinforzato fibra vetro). |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51521-PISTONCINO DI POSIZION. A MOLLA CORPO IN SUPER-TECNOPOL. PUNTALE ACCIAIO BRUNITO CONTRODADO PMT.100-5-M10X1-AK
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Materiale | corpo: super-tecnopolimero speciale a base poliammidica (pa) rinforzato fibra vetro; puntale: acciaio temprato e brunito; manopola: tecnopolimero a base poliammidica (pa) alta resilienza; molla: acciaio inox aisi 302; controdado: ntt (super-tecnopolimero speciale pa rinforzato fibra vetro). |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore