51611 - PISTONCINO DI POS. A MOLLA ARRESTO CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNTALE ACC. BRUNITO NO CONTROD. PMT.101-8-M16X1,5-A
PMT.101
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:51611
Rubix:160000000516536
EAN:08055007140336




Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo super-technopolymer (pa rinforzato fibra di vetro); puntale in acciaio brunità (steel black-oxide hardened); molla in acciaio inox aisi 302 |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51611 - PISTONCINO DI POS. A MOLLA ARRESTO CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNTALE ACC. BRUNITO NO CONTROD. PMT.101-8-M16X1,5-A
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Materiale | corpo super-technopolymer (pa rinforzato fibra di vetro); puntale in acciaio brunità (steel black-oxide hardened); molla in acciaio inox aisi 302 |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore