Riferimenti
Elesa+Ganter:GN.36481
Rubix:160000000541677




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio zincato (corpo filettato) + acciaio inox aisi 303 (perno) + acciaio inox aisi 301 (molla) + tecnopolimero pa (pulsante/knob nero opaco) |
|---|---|
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | b |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36481 GN 822.6-10-M16X1,5-B
Mini pistoncini di posizionamento a molla
Mini pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 70 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio zincato (corpo filettato) + acciaio inox aisi 303 (perno) + acciaio inox aisi 301 (molla) + tecnopolimero pa (pulsante/knob nero opaco) |
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione