GN.35104-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO CON CONTRODADO GN 617-5-AK-NI
GN 617-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35104
Rubix:160000000520634




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile; poliammide |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35104-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA ACCIAIO INOX CON MANOPOLA IN TECNOPOLIMERO CON CONTRODADO GN 617-5-AK-NI
Pistoncino di posizionamento in acciaio INOX AISI 303
Pistoncino di posizionamento in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile; poliammide |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione