GN.34317-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CON LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA INOX SENZA COPERTURA LEVA GN 612-8-M16X1,5-AK-NI
GN 612-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.34317
Rubix:160000000523909




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inossidabile (aisi 303/316lhc/301) |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.34317-PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CON LEVA ARRESTO POSIZ. RETRATTA INOX SENZA COPERTURA LEVA GN 612-8-M16X1,5-AK-NI
Pistoncini di posizionamento a leva
Pistoncini di posizionamento a leva
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 138 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile (aisi 303/316lhc/301) |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione