GN.36412-MINI PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CORPO IN ACCIAIO ZINCATO CON SEI POSIZIONI DI ARRESTO GN 822-6-C-ST

GN 822

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN 822-6-C-ST
Rubix:160000000524061
Produttore:GN 822-6-C-ST
EAN:4045525386167
GN.36412-MINI PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CORPO IN ACCIAIO ZINCATO CON SEI POSIZIONI DI ARRESTO GN 822-6-C-ST

Riepilogo info tecniche

Materialecorpo in acciaio zincato; puntale in acciaio inox aisi 303; molla in acciaio inox aisi 301; manopola in tecnopolimero pa
Diametro del perno6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GN.36412-MINI PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CORPO IN ACCIAIO ZINCATO CON SEI POSIZIONI DI ARRESTO GN 822-6-C-ST


Mini pistoncini di posizionamento a molla
Mini pistoncini di posizionamento a molla

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24 g
Materialecorpo in acciaio zincato; puntale in acciaio inox aisi 303; molla in acciaio inox aisi 301; manopola in tecnopolimero pa
Diametro del perno6 mm
6,36 IVA esclusa
/ Unità
7,76 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Materiale

Diametro del perno

Forma

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.