GN.41157-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX SENZA MANOPOLA CON CONTRODADO GN 817-8-8-GK-NI
GN 817-G-NI - GN 817-GK-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.41157
Rubix:160000000524665




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio o acciaio inox |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | a |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.41157-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO INOX SENZA MANOPOLA CON CONTRODADO GN 817-8-8-GK-NI
Senza manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Senza manopola, corpo in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 62 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio o acciaio inox |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | a |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore