GN.36413-MINI PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CORPO IN ACCIAIO INOX AISI 303 SENZA POSIZ. DI ARRESTO GN 822-6-B-NI
GN 822-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.36413
Rubix:160000000524062




Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo/puntale in acciaio inox aisi 303; molla in acciaio inox aisi 301; manopola in tecnopolimero pa |
|---|---|
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.36413-MINI PISTONCINO DI POSIZ. A MOLLA CORPO IN ACCIAIO INOX AISI 303 SENZA POSIZ. DI ARRESTO GN 822-6-B-NI
Mini pistoncini di posizionamento a molla
Mini pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Materiale | corpo/puntale in acciaio inox aisi 303; molla in acciaio inox aisi 301; manopola in tecnopolimero pa |
| Diametro del perno | 6 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore