GN.35156-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA CON MANOPOLA IN ACCIAIO INOX AISI 303 CON CONTRODADO GN 617-10-AKN-NI
GN 617-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35156
Rubix:160000000524041




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 |
|---|---|
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35156-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA CON MANOPOLA IN ACCIAIO INOX AISI 303 CON CONTRODADO GN 617-10-AKN-NI
Pistoncino di posizionamento in acciaio INOX AISI 303
Pistoncino di posizionamento in acciaio INOX AISI 303
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 158 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 |
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione