GN.35505-PIST.DI POSIZ MOLLA ARRESTO POSIZ. RETRATTA INOX MANOP. INOX AISI 303 SENZA CONTRODADO GN 617.1-5-AN-NI
GN 617.1-NI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35505
Rubix:160000000524042




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (puntale nichelato) |
|---|---|
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35505-PIST.DI POSIZ MOLLA ARRESTO POSIZ. RETRATTA INOX MANOP. INOX AISI 303 SENZA CONTRODADO GN 617.1-5-AN-NI
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 30 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 303 (puntale nichelato) |
| Diametro del perno | 5 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione