51632-PISTONCINO DI POS. A MOLLA ARRESTO CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNTALE ACC. BRUNITO CON CONTRODADO PMT.101-10-M20X1,5-AK
PMT.101
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:51632
Rubix:160000000516541
EAN:08055007140381




Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo in super-tecnopolimero (poliamide pa rinforzata con fibra di vetro); pistoncino in acciaio temprato brunito/ossidato nero con controdado |
|---|---|
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : 51632-PISTONCINO DI POS. A MOLLA ARRESTO CORPO IN SUPER-TECNOP. PUNTALE ACC. BRUNITO CON CONTRODADO PMT.101-10-M20X1,5-AK
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 69 g |
|---|---|
| Materiale | corpo in super-tecnopolimero (poliamide pa rinforzata con fibra di vetro); pistoncino in acciaio temprato brunito/ossidato nero con controdado |
| Diametro del perno | 10 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore