GN.35052-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA CON CONTRODADO GN 607-8-AK-ST
GN 607
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.35052
Rubix:160000000520624




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio |
|---|---|
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | ak |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.35052-PISTONCINO DI POSIZIONAMENTO A MOLLA ACCIAIO CON MANOPOLA CON CONTRODADO GN 607-8-AK-ST
Pistoncini di posizionamento a molla
Pistoncini di posizionamento a molla
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 76 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
| Diametro del perno | 8 mm |
| Forma | ak |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore