11131-INDICATORE DI LIVELLO ELETTRICO CON SENSORE ELETTRICO DI LIVELLO MIN TECNOPOL. TRASPARENTE HCV.127-E-NO-M12
Indicatori di livello elettrici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:HCV.127-E-NO-M12
Rubix:170000000595997


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero trasparente a base di poliammide (pa-t) |
|---|---|
| Superficie del corpo base | non temprato |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11131-INDICATORE DI LIVELLO ELETTRICO CON SENSORE ELETTRICO DI LIVELLO MIN TECNOPOL. TRASPARENTE HCV.127-E-NO-M12
Indicatori di livello elettrici con sensore elettrico di livello MIN, tecnopolimero trasparente
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero trasparente a base di poliammide (pa-t) |
|---|---|
| Superficie del corpo base | non temprato |
| Diametro di filettatura | 12 mm |
| Forma | e |
| Tolleranza | d'-0,2; f'±0,2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione