GG.AS535 - ATTREZZO DI SERRAGGIO A TIRANTE ACCIAIO INOX MTD.320-T3X
MTD-SST
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GG.AS535
Rubix:160000000516290




Riepilogo info tecniche
| Materiale | acciaio inox aisi 304 |
|---|---|
| Esecuzione | mtd.320-t3x |
Documenti
Dettagli del prodotto : GG.AS535 - ATTREZZO DI SERRAGGIO A TIRANTE ACCIAIO INOX MTD.320-T3X
Attrezzi di serraggio a tirante
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 320 g |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox aisi 304 |
| Esecuzione | mtd.320-t3x |
| Diametro | 6,5 mm |
| Capacità di carico | 326,3 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione